Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9139264
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     C2C-EA03030A10000
EAN/GTIN:
     5060641220934
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Serie = deTec2 Core
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Empfänger
Sicherheitstyp = 2
SIL IEC 61508 = 1
PL EN ISO 13849-1 = c
Schützhöhe = 300mm
Erfassungsabstand min. = 0m
Erfassungsabstand max. = 12m
Ansprechzeit max. = 10 ms
Höhe = 30.7mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbindermm

SICK LichtvorhangempfängerHinweis: Für ein komplettes Lichtvorhangsystem (Sender und Empfänger) wählen Sie bitte die ergänzende Komponente aus, die im Zubehör aufgeführt istEigenschaften und VorteileEinfache Baugruppe mit innovativer Montage Integrierte LED-Anzeige Schützende Feldhöhe von 300 mm Automatische Kalibrierung auf der schützenden Feldbreite bis zu 10 m Reichweite Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und +55 °C. Flexi-Schleifenkompatibler M12-SteckerAnwendungenHandhabung und Montage Lebensmittel Getränke VerpackungsmaschinenZertifizierungenSchutzart IP65 Schutzart IP67 CE-zertifiziert UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Serie:
deTec2 Core
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Empfänger
Sicherheitstyp:
2
SIL IEC 61508:
1
PL EN ISO 13849-1:
c
Schützhöhe:
300mm
Erfassungsabstand min.:
0m
Erfassungsabstand max.:
12m
Ansprechzeit max.:
10 ms
Höhe:
30.7mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbindermm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter, 9139264, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Sick, C2CEA03030A10000, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,98*
€ 314,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,50*
€ 319,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 354,49*
€ 419,12*
Frei Haus
ab € 407,31*
€ 465,74*
Frei Haus
ab € 411,58*
€ 470,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,14*
€ 495,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,32*
€ 471,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,34*
€ 445,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
FX3-CPU000000
ab € 186,70*
Zubehör
Brad from Molex
1200060647
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.