| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9133405 Herst.-Nr.: LW G6SP-EAFA-JKQL-1 EAN/GTIN: 5059041260015 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = PLCC 6 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,3 V Lichtstärke = 10,5 cd Anzahl der Pins = 6 Betrachtungswinkel = 120° Lichtstrom = 30,8 LM Linsenform = Rund Serie = Advanced Power TOPLED
Serie OSRAM Advanced Power TOPLED. Die LEDs der Serie Advanced Power TOPLED von Osram bieten einen hohen Lichtausgang und eine hohe Leuchteffizienz. Das kompakte Gehäuse der LED sorgt für einen besonders niedrigen Wärmewiderstand und eine ausgezeichnete Wärmeableitung. Diese Mid-Power-LED liegt zwischen den Serien Power TOPLED und Golden DRAGON von OSRAM. Die Advanced Power TOPLED ist wahlweise erhältlich in einer Reihe von Farboptionen und kann einfach auf einer Leiterplatte montiert werden, um eine hohe Entwurfsflexibilität zu gewährleisten. Die Advanced Power TOPLED ist für zahlreiche Anwendungen geeignet wie: Anzeigenhinterleuchtung, Ersatz für Mikro-Glühlampen, Anzeigen für Innenräume, Signal- und Symbolbeleuchtung, tragbare Leuchten, LWL-Lichtquellen, Kfz-Beleuchtung und Markierungsleuchten.. Merkmale der Serie Advanced Power TOPLED: Mid-Power-LED Maximale Leistung aus dem Standard-TOPLED-SMD-Gehäuse PLCC-6 Gehäuseabmessungen 3,5 x 3,2 x 2,0 mm Strahlungswinkel 120° Niedriger Wärmewiderstand Hohe optische Leistung Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | PLCC 6 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,3 V | Lichtstärke: | 10,5 cd | Anzahl der Pins: | 6 | Betrachtungswinkel: | 120° | Lichtstrom: | 30,8 LM | Linsenform: | Rund | Serie: | Advanced Power TOPLED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9133405, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LWG6SPEAFAJKQL1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |