Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120027 konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig Stecker gerade / offenes Ende, Länge 0.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9132305
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200270588
EAN/GTIN:
     5059045438212
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5x0,25 qmm
sensorkabel
Serie = 120027
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Mantelmaterial = PUR
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = B
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 30 V
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -25°C

Patchkabel. Eine Serie von Micro-Change-Überbrückungskabeln zur schnellen und einfachen Verbindung von Sensoren mit Verteilerboxen und Systemen.
Weitere Informationen:
Serie:
120027
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Mantelmaterial:
PUR
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
B
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
30 V
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 0,5m, 9132305, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200270588, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.