Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 120027 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molex 120027 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-9132294
Hersteller:
     Brad from Molex
Herst.-Nr.:
     1200270066
EAN/GTIN:
     5059045490487
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Serie = 120027
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 2m
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = –25 → +80 °C

Unsymmetrische Kabel. Diese 2 m langen Kabel sind in 3-, 4- und 8-poliger Ausführung sowie mit geradem oder rechtwinkligem Steckverbinder lieferbar. Eine vibrationsgeschützte M8-Überwurfmutter ist im Lieferumfang enthalten. Es kann zwischen PVC-Kabel (für allgemeine Anwendungen) und hochflexiblem PUR-Kabel mit hoher chemischer Beständigkeit (normalerweise gegenüber ölhaltigen Produkten) und großer Kabelwiderstandfähigkeit (für Anwendungen mit ständiger Biegebelastung) gewählt werden.
Weitere Informationen:
Serie:
120027
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
2m
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +80 °C
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 5x0,25 qmm, 9132294, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200270066, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.