| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9132131 Herst.-Nr.: 1200100008 EAN/GTIN: 5059045275206 |
| |
|
| | |
| Serie = 120010 Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Länge = 5m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Betriebsspannung = 250 V Schutzart = IP67 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
Patchkabel. Eine Serie von Micro-Change-Überbrückungskabeln zur schnellen und einfachen Verbindung von Sensoren mit Verteilerboxen und Systemen. Weitere Informationen: | | Serie: | 120010 | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Länge: | 5m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Betriebsspannung: | 250 V | Schutzart: | IP67 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 5m, 9132131, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Brad from Molex, 1200100008, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |