Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM SFH Fotodiode IR, Sichtbares Licht 850nm Si, THT 5mm Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9128573
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 213
EAN/GTIN:
     5059041295499
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm
Gehäusetyp = T1.3/4
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 400nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 0.005µs
Länge = 5.9mm
Breite = 5mm
Höhe über Panel = 9mm
Spitzenphotosensibilität = 0.65A/W
Regelanstiegszeit = 0.005µs

PIN-Fotodioden - 5 mm (T-1 3/4) Gehäuse. Diese Familie von Fotodioden von OSRAM Opto Semiconductors gibt es in 5 mm (T-1 3/4) -Standardgehäusen mit Durchgangsbohrung. Sie sind für die Erfassung entweder des vollen Spektrums oder von sichtbarem Licht ausgelegt und werden in durchsichtigen Gehäusen geliefert. Fotodioden mit Tageslichtfilter-Option zum Blockieren von sichtbarem Umgebungslicht sind erhältlich. Geeignete Anwendungen für die 5-mm-PIN-Fotodioden: Hochgeschwindigkeits-Fotointerruptoren, Industrieelektronik und Steuerungs/Treiberschaltungen.. 5 mm (T-1 3/4) Gehäuse Gehäuse aus transparentem Kunststoff Durchgangsbohrungsmontage Strahlungsempfindliche Fläche: 1 x 1 mm² Verschiedene Öffnungswinkel Wellenlängenbereich: 400 bis 1100 nm Kurze Schaltzeit
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
850nm
Gehäusetyp:
T1.3/4
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
400nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
0.005µs
Länge:
5.9mm
Breite:
5mm
Höhe über Panel:
9mm
Spitzenphotosensibilität:
0.65A/W
Regelanstiegszeit:
0.005µs
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode, 9128573, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH213, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,31545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,42*
€ 469,3598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,86*
€ 447,2734
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 364,11*
€ 433,2909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 347,95*
€ 414,0605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,66*
€ 400,6254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 315,45*
€ 375,3855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.