Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SmartLED SMD LED Gelb 1,8 V, 0,028 lm, 160° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM SmartLED SMD LED Gelb 1,8 V, 0,028 lm, 160° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-9128416
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY L29K-H1K2-26
EAN/GTIN:
     5059041227469
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,8 V
Lichtstärke = 11,2 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 160°
Lichtstrom = 0,028 lm
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 587 nm
Serie = SmartLED

OSRAM-LEDs der Serie SMARTLED 0603. Die SMARTLED 0603-Serie von Osram Opto Semiconductors ist eine Serie von zuverlässigen LED-Einheiten mit hoher Leistung. Als Teil der TOPLED-Familie hat die SMARTLED 0603-Serie ein Gehäuse gemäß Industriestandard 0603. Die SMARTLED 0603 ist geeignet für den Einsatz in Außendisplays, als Displayhinterleuchtung, Signal- und Symbolbeleuchtung oder Bodenmarkierungsbeleuchtung. 1,7 x 0,8 x 0,65 mm Gehäuseabmessungen Strahlungswinkel 160°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,8 V
Lichtstärke:
11,2 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
160°
Lichtstrom:
0,028 lm
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
587 nm
Serie:
SmartLED
Weitere Suchbegriffe: 9128416, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LYL29KH1K226, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,44*
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.