Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; gelb; 2,8÷11,2mcd; 1,7x0,8x0,65mm; 160°; 1,7÷2,2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; gelb; 2,8÷11,2mcd; 1,7x0,8x0,65mm; 160°; 1,7÷2,2V
LED; SMD; 0603; gelb; 2,8÷11,2mcd; 1,7x0,8x0,65mm; 160°; 1,7÷2,2V
Artikel-Nr.:
     2805-LY-L29K-H1K2-26
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY L29K-H1K2-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 1,7...2,2V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 580...595nm
Helligkeit: 2,8...11,2mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 160°
Abmessungen: 1,7x0,8x0,65mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,44*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 1,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.