Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR 850nm Si, THT TO18-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM Fotodiode IR 850nm Si, THT TO18-Gehäuse 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9128306
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPX 65
EAN/GTIN:
     5059041361897
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm
Gehäusetyp = TO18
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 0.012µs
Breite = 5.5mm
Durchmesser = 4.8mm
Polarität = Plus

PIN-Fotodiode – TO-18-Gehäuse. Die BPX 65-PIN-Fotodiode von OSRAM Opto Semiconductors ist in einem TO-18-Metallzylindergehäuse untergebracht. Der Metallzylinder ist hermetisch gekapselt, sodass die BPX 65 ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen bis zu 125 °C ist. Weitere geeignete Anwendungen umfassen Industrieelektronik, Hochgeschwindigkeits-Fotodetektoren und Steuer-/Antriebsschaltkreise.. Merkmale der BPX 65-Silizium-PIN-Fotodiode: Metallzylindergehäuse TO-18 Durchgangsbohrung Wellenlänge: 350 bis 1100 nm Kurze Schaltzeit
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
850nm
Gehäusetyp:
TO18
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
0.012µs
Breite:
5.5mm
Durchmesser:
4.8mm
Polarität:
Plus
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode, 9128306, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, BPX65, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,1504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 3,21792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 462,1104*
€ 549,91138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 444,6504*
€ 529,13398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,7808*
€ 501,91915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,8404*
€ 488,90008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,1504*
€ 459,51898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.