Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 1024 x 12 Wörter SOIC 8-Pin 8MHz 38 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 1024 x 12 Wörter SOIC 8-Pin 8MHz 38 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-9126877
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F510-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040178663
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1024 x 12 Wörter
Grenzfrequenz = 8MHz
RAM Speicher-Größe = 38 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC12F510. Die PIC12F-Mikrocontroller (MCUs) von Microchip waren die weltweit ersten 8-poligen Mikrocontroller. Ursprünglich als OTP-Teile (One Time Programmable) auf den Markt gebracht, wird diese Serie von Geräten fortwährend erweitert und es werden zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen hinzugefügt. Die Mikrocontroller der Familie PIC12F510 basieren auf dem Grundbereich-Kern von Microchip mit einem 2-stufigen Hardware-Stack und 33 Anleitungen. Diese MCUs bieten bis zu 2 MIPS und bis zu 1,5 Kilobyte Programmspeicher mit bis zu 38 Byte Datenspeicher SRAM. Auf der Platine integriert ist ein konfigurierbarer RC-Oszillator mit ±1 % Genauigkeit. Merkmale. 33 Anweisungen 2-stufiger Hardware-Stack Wählbarer, interner 4-MHz- oder 8-MHz-Oszillator 6 E/A-Stifte Ein Komparator Ein 8-Bit-Zeitgeber 4-Kanal-8-Bit-A/D-Wandler (ADC) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (IDC)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1024 x 12 Wörter
Grenzfrequenz:
8MHz
RAM Speicher-Größe:
38 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 9126877, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F510ISN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,08*
1 Tag
126
1
€ 14,99*
ab € 0,843*
€ 1,357*
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.