Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Unmanaged Ethernet Switch, 16 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 24/48V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Unmanaged Ethernet Switch, 16 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 24/48V dc
HARTING Unmanaged Ethernet Switch, 16 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 24/48V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-9125331
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24020160010
EAN/GTIN:
     5059039116584
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Übertragungslänge = 100m
RJ45-Anschlüsse = 16
Nenn-Betriebsspannung: = 24/48V dc
Montage = DIN-Hutschiene
Tiefe = 27.3mm
Höhe = 113.5mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Versorgungsspannung max. = 60V dc
Betriebstemperatur min. = 0°C
Versorgungsspannung min. = 9V dc
Breite = 120mm
Abmessungen = 120 x 27.3 x 113.5mm

HARTING Unmanaged Ethernet-SwitchDer Unmanaged Ethernet-Switch von HARTING verfügt über 16 RJ45-Anschlüsse und DIN-Schienenmontage. Er hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc bis 48 V dc. Der Unmanaged Ethernet-Switch der Serie Ha-VIS eCon 2000 bietet eine Plug-and-Play-Lösung. Die Schalter haben eine flache Bauweise und Frontal-Anschlussmontage für den Einbau in Anwendungen mit Platzbeschränkungen oder schwer zugänglichen Bereichen. Die PoE- und LWL-Anschlüsse sind ebenfalls erhältlich.Eigenschaften und Vorteile1,75 MTBF (in Millionen Stunden) Blockierungsfreie Fast-Ethernet-Switching-Architektur Autonegotiation Automatische Polarität und Auto-MDI(X) bieten dem Benutzer eine Plug-and-Play-Lösung Verpolungs- und Überspannungsschutz Übertragungslänge von 100 m über CAT 5 mit einer Übertragungsrate von 10/100MB/Sekunde Verringerter Energieverbrauch dank energieeffizientem Ethernet Eloxiertes Aluminiumgehäuse Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 55 °C.AnwendungenIndustrielle Netzwerkinfrastruktur Maschinen und Robotik Automation Transport Wind- und Solarenergie SchiffbauZertifizierungenCE-zertifiziert FCC CFR 47 Teil 15 DNV GL ABS CUL US 508-gelistet NK ABB IIT IEC 60068-2-6-Vibration IEC 60068-2-6-Resonanzsuche Stoßprüfung gemäß IEC 60068-2-27 IEEE 802.3 Schutzart IP30
Weitere Informationen:
Übertragungslänge:
100m
RJ45-Anschlüsse:
16
Nenn-Betriebsspannung::
24/48V dc
Montage:
DIN-Hutschiene
Tiefe:
27.3mm
Höhe:
113.5mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Versorgungsspannung max.:
60V dc
Betriebstemperatur min.:
0°C
Versorgungsspannung min.:
9V dc
Breite:
120mm
Abmessungen:
120 x 27.3 x 113.5mm
Weitere Suchbegriffe: harting poe switch, 9125331, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk-Hubs, HARTING, 24020160010, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,22*
€ 305,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 294,21*
€ 336,52*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 311,01*
€ 345,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 317,1918*
€ 354,1118*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,52*
€ 400,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,54*
€ 388,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
2965-0.75B
ab € 1,60*
Zubehör
Videk
2965-0.75Y
ab € 1,54*
Zubehör
MOLEX CES
PCD-01001-0H
ab € 2,61*
Zubehör
MOLEX CES
PCD-01003-0C
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.