Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Tygon® E-3603 Schlauch, Ø 6.4mm 15.9mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saint-Gobain Tygon® E-3603 Schlauch, Ø 6.4mm 15.9mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Saint-Gobain Tygon® E-3603 Schlauch, Ø 6.4mm 15.9mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Saint-Gobain Tygon® E-3603 Schlauch, Ø 6.4mm 15.9mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Artikel-Nr.:
     108EL-9124736
Herst.-Nr.:
     ACF00020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 6.4mm
Außendurchmesser = 15.9mm
Material = Spezielles PVC
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 3,7 bar
Einsatzbereiche = Labor
Serie = Tygon® E-3603
Minimale Betriebstemperatur = -36°C
Maximale Betriebstemperatur = +74°C
Farbe = Klar
Länge = 15m
Verstärkt = Nein

Tygon-Laborschlauch S3 E-3603, Vakuumgrößen. Ein umweltfreundlicher Hochleistungsschlauch, der in verschiedenen Anwendungen einschließlich Vakuumanwendungen eingesetzt werden kann. Saint-Gobain Tygon S3-Schlauch ist für den Einsatz mit den meisten anorganischen Chemikalien in Laboratorien geeignet. Die glasglatte Innenwand verhindert Ablagerungen und Anhaftung, was die Reinigung erleichtert. E3603-Schlauch wurde speziell entwickelt, um Elastizitätsermüdung und Abrieb zu widerstehen. Er lässt sich leicht mit einem herkömmlichen Dampfkessel sterilisieren. Eigenschaften und Vorteile. Sehr beständig gegenüber Chemikalien Glatte polierte Innenwand Frei von BPA und Phthalat Leichte Montage Nicht oxidierend Nicht verschmutzend. Anwendungen. Saint-Gobain E-3603-Schlauch kann in einer Vielfalt von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich allgemeine Laboranwendungen, Lebensmittel und Getränke, biopharmazeutische Industrie, Analyseinstrumente, Schlauch- und Vakuumpumpen, Kondensatoren, Brutkästen, Trockenapparate, Gas- und Entwässerungsleitungen.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
6.4mm
Außendurchmesser:
15.9mm
Material:
Spezielles PVC
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
3,7 bar
Einsatzbereiche:
Labor
Serie:
Tygon® E-3603
Minimale Betriebstemperatur:
-36°C
Maximale Betriebstemperatur:
+74°C
Farbe:
Klar
Länge:
15m
Verstärkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Laborschlauch, Laborschläuche, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, laborschlauch tygon, laborschlauchpumpe, pumpenschlauch transparent, 9124736, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, ACF00020, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,40*
€ 610,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,98*
€ 606,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,69*
€ 588,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,19*
€ 550,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,04*
€ 502,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.