Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32MX PIC 32bit SMD 131 KB TQFP 44-Pin 40MHz 32 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9122803
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX150F128D-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040110670
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC32MX
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 131 KB
Grenzfrequenz = 40MHz
RAM Speicher-Größe = 32 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 5
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 2,3 → 3,6 V
Programmspeicher-Typ = Flash

32-bit-Mikrocontroller PIC32MX1x0/2x0/5x0. Die Mikrocontroller der Serie PIC32 von Microchip sind 32-bit-MCUs mit einem MIPS microAptiv- oder M4K-Kern in Kombination mit einem vollständigen Satz integrierter Tools, die für eingebettete Anwendungen erforderlich sind. Die hohe Leistung dieser Geräte ist für fortschrittliche Anwendungen wie grafische Benutzerschnittstellen mit hohe Wirkung, Ethernet/USB/CAN-Konnektivität, eingebettete Multitasking-Steuerung und Hochleistungs-Audio geeignet. Die Mikrocontrollerfamilie PIC32Mx1x0/2x0/5x0 basiert auf dem MIPS32® M4K®-Kern von Microchip und bietet bis zu 83 DMI/s und umfasst Varianten mit bis zu 512 KByte Flash-Programmspeicher sowie RAM von bis zu 64 KByte. Mikrocontroller-Funktionen. Bis zu 50 MHz max. CPU-Geschwindigkeit MIPS16e®-Modus für bis zu 40 % geringere Code-Größe Mehrere Stromsparmodi Konfigurierbarer Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriefunktionen. Peripheral Pin Select (PPS) Analog-Digital-Wandlermodul (ADC) mit 10 bit für 1 MS/s – 9 bis 48 Kanäle, modellabhängig Analoge Komparatoren – 2 bis 3, modellabhängig Fünf 16-bit-Zeitgeber Zwei 32-bit-Zeitgeber Echtzeituhr und Kalendermodul (RTCC) Fünf Ausgangsvergleichs- (OC) und fünf Eingangsvergleichsmodule (IC) Vier DMA-Kanäle (Direct Memory Access). Audio-/Grafik-/Touch-HMI-Funktionen. Datenkommunikation – I2S-, LJ-, RJ- und DSP-Modi Steuerungsschnittstelle – SPI und I2C Master Clock – zur Erzeugung von Teiltaktfrequenzen. Kann mit USB-Taktgeber synchronisiert und in Laufzeit abgestimmt werden Ladezeit-Messeinheit (CTMU) – bei einigen Modellen verfügbar. Kommunikationsschnittstellen-Funktionen. USB-2.0-konformer On-The-Go (OTG)-Controller mit voller Geschwindigkeit – modellabhängig Zwei UART-Module – unterstützt LIN 2.0-Protokolle und IrDA® Zwei 4-adrige SPI-Module Zwei I2C-Module mit SMBus-Unterstützung Parallel Master Port (PMP)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MX
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
131 KB
Grenzfrequenz:
40MHz
RAM Speicher-Größe:
32 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
5
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
2,3 → 3,6 V
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 9122803, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MX150F128DIPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 4,74*
1
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 6,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 758,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.