Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VP300, G1/4 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9121033
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VP342-5YOD1-02FA
EAN/GTIN:
     5059039814688
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = VP300
Montageart = Gehäuseanschluss
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 3
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1.5W
Betriebsdruck min. = 0.2MPa
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G

Magnetventil VP300. Die Magnetventile der Serie VP300 von SMC bieten eine hohe Durchflussleistung und können durch Veränderung der Stellung eines Ventils oder einer Endabdeckung einfach von Schließer auf Öffner geändert werden. Die Serie VP kann als Mehrwegeventil oder als Verteilerventil verwendet werden.
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
VP300
Montageart:
Gehäuseanschluss
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
3
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1.5W
Betriebsdruck min.:
0.2MPa
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 9121033, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VP3425YOD102FA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,07*
€ 73,22*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 58,96*
€ 74,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,77*
€ 81,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.