Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenerfassung IC SOIC 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9115586
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2120-I/SL
EAN/GTIN:
     5059040108769
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Breite = 3.9mm

MCP2120 IrDA-Encoder/Decoder
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Bus Empfänger, Bus Sender/Empfänger, Bus-Sender, Decoder, Decoder IC, Encoder IC, IC Interface, Interface-IC, IrDA Controller-IC, a-d converter microchip, bus empfänger, 9115586, Halbleiter, Datenwandler, ADCs, Microchip, MCP2120ISL, Semiconductors, Data Converters, Data Acquisition ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
57
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,38*
1 Tag
7170
1
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 2,09*
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 78,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.