Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Aus-Ein 10 A, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9108077
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     639H
EAN/GTIN:
     5059041221719
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom = 10 A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schraub
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.2mm
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Messing vernickelt
Nennspannung = 400V ac
Tafelausschnitt Größe = 12.2 (Dia.)mm
Erfüllte Normen = CSA, NF-VDE, UL, UL-Zulassung

Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich (ON) auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Standard, 15A Metallhebel. Einfache und zweipolige Schalter mit einer Auswahl an flachen isolierten oder vernickelten Messinghebeln. 12 mm Montagebuchse 250 (1/4") Anschlussklemmen Betätigungselement aus Messing und Melamin/Polyester-Gehäuse Kontakte aus Silber/Nickellegierung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom:
10 A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schraub
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.2mm
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Messing vernickelt
Nennspannung:
400V ac
Tafelausschnitt Größe:
12.2 (Dia.)mm
Erfüllte Normen:
CSA, NF-VDE, UL, UL-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, apem kippschalter 1pol ein-aus-ein, geräteschalter, hebelschalter apem, 9108077, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 639H, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,29*
€ 5,06*
1
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,63*
1 Tag
136
1
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,69*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 25,00*
ab € 9,53*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2066986
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.