Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 2 x 0.38 mm², 22 AWG 250m Weiß ETFE isoliert Ø 2.2mm MIL-W-22759


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9107813
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KU0322
EAN/GTIN:
     3660834466297
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Schaltleitung
Leiterquerschnitt = 2 x 0.38 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 22 AWG
Länge = 250m
Isoliermaterial = ETFE
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -55°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Kabeltyp = Für hohe Temperaturen
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KU
Abschirmtyp = Ungeschirmt

IEC 60332-1, IEC 60332-3, NF C 93 524, MIL W 22759/18 oder 16. CAE-KU03-ETFE-Draht. Die KU-Drahtserie ist eine Serie aus flexiblen, harmonisierten Kabeln, die für Innenraum-Verdrahtungen von mittelgroßen Elektrogeräten verwendet werden können. Eigenschaften und Vorteile: Säure, Öl, Kohlenwasserstoff, lösemittel- und formbeständig RoHS-konform Flamm- und feuerhemmend
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2 x 0.38 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
22 AWG
Länge:
250m
Isoliermaterial:
ETFE
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Kabeltyp:
Für hohe Temperaturen
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KU
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, aderleitung awg22 ws, schaltdraht, schaltdraht weiß, 9107813, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KU0322, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,47*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 250 Meter (ab € 1,85788* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 613,11*
€ 729,60
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 600,07*
€ 714,08
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 547,47*
€ 651,49
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 497,77*
€ 592,35
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 464,47*
€ 552,72
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.