Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 0,22 mm², 24 AWG 250m Weiß PTFE isoliert Ø 0.91mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9107734
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KZ0405BL
EAN/GTIN:
     3660834115294
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht weiß
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 24 AWG
Länge = 250m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 250 V
Betriebstemperatur min. = -55°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KZ
Abschirmtyp = Ungeschirmt

NF C 32-070/C2 oder IEC 60332-1, NF C 93-523. Geräteleitung CAE KZ04, 05. Die Geräteleitung CAE KZ04 und 05 kann in Anwendungen mit hoher Temperatur angewandt werden, die eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit erfordern. Eigenschaften und Vorteile: PTFE-Ummantelung: +260 °C Beständigkeit gegen Säuren, Öle, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel und Schimmel
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
24 AWG
Länge:
250m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
250 V
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KZ
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 250m, 9107734, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KZ0405BL, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,06*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 250 Meter (ab € 0,88424* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 304,82*
€ 362,74
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 296,55*
€ 352,89
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 266,69*
€ 317,36
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 243,10*
€ 289,29
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 221,06*
€ 263,06
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.