Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS Einzeladerleitung 0,6 mm², 20 AWG 250m Schwarz PTFE isoliert Ø 1.35mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9107692
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     KZ0407N
EAN/GTIN:
     3660834203991
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
einzelader awg20 schwarz
Leiterquerschnitt = 0,6 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Länge = 250m
Isoliermaterial = PTFE
Außendurchmesser = 1.35mm
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Standards = IEC 60332-1, NF C 32070/C2, NF C 93-523
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = KZ
Abschirmtyp = Ungeschirmt

NF C 32-070/C2 oder IEC 60332-1, NF C 93-523. Geräteleitung CAE KZ04, 05. Die Geräteleitung CAE KZ04 und 05 kann in Anwendungen mit hoher Temperatur angewandt werden, die eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit erfordern. Eigenschaften und Vorteile: PTFE-Ummantelung: +260 °C Beständigkeit gegen Säuren, Öle, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel und Schimmel
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,6 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Länge:
250m
Isoliermaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.35mm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Standards:
IEC 60332-1, NF C 32070/C2, NF C 93-523
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
KZ
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht schwarz, 9107692, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, AXINDUS, KZ0407N, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,86*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 250 Meter (ab € 1,55544* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 514,26*
€ 611,97
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 503,69*
€ 599,39
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 457,51*
€ 544,44
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 416,83*
€ 496,03
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 388,86*
€ 462,74
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.