| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9107194 Herst.-Nr.: T3893 EAN/GTIN: 5013969938937 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp = Einadrig Abziehbereich = Ø 0.2 → 0.8mm Größe min. = 0.2mm Größe max. = 0.8mm Gesamtlänge = 168 mm
CK ESD-Kabelabisolierer. Eine Serie von Abisolierzangen von CK, die ideal für ein sicheres und beschädigungsfreies Abisolieren von feinen, isolierten massiven Drähten sind. Für den Einsatz für Anwendungen entwickelt, in denen der Schutz vor Schäden durch elektrostatische Ladung wichtig ist. Zum Abisolieren aller gängigen Drahtisolierungen geeignet Spezialklingen aus Werkzeugstahl, für lang anhaltende Leistung gehärtet Integrierte Schere zum Schneiden von weichen Kupferdrähten bis zu 3 mm (8 AWG) Backen mit gezahnten Spitzen zum Greifen und Durchschleifen von Drähten Griffe für elektrostatische Entladung Konturierte Bauweise für bequeme Handhabung Verriegelungsmechanismus, um Klingenpaare in geschlossener Stellung zu fixieren Schwarz oxidierte Oberfläche für Korrosionsbeständigkeit und geringeres Blenden Leichtgängige Rückstellfeder Langlebiger Edelstahlniet T3893 zum Abisolieren von Ø 0,2–0,8 mm T3894 zum Abisolieren von Ø 0,4–1,3 mm T3895 zum Abisolieren von Ø 0,8–2,6 mm Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Einadrig | Abziehbereich: | Ø 0.2 → 0.8mm | Größe min.: | 0.2mm | Größe max.: | 0.8mm | Gesamtlänge: | 168 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ESD-Zange, abisolierzange ck, abisolierzange, 9107194, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, CK, T3893, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,20* | € 20,17* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,90* | € 20,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,48* | € 20,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 17,86* | € 27,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,33* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|