Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Temperatur Datenlogger, -30°C → +60°C, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Temperatur Datenlogger, -30°C → +60°C, Sensor
Lascar Temperatur Datenlogger, -30°C → +60°C, Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-9107068
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-CC-1-001
EAN/GTIN:
     4016139071169
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Modellnummer = EL-CC-1-001
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +60 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Messwerte je Kanal = 32600

LascarDer Lascar EL-CC-1-001-Datenlogger für Kühlgüter ist mit Probenalarmen für hohe 8 °C und niedrige 2 °C mit einer Auflösung von 0,1 °C vorkonfiguriert Während eines Protokollierungsvorgangs werden durch Drücken der Taste die Status-LEDs aktiviert, um eine kurze Information zu liefern, ob die Temperatur zu irgendeinem Zeitpunkt eine Alarmgrenze überschritten hat. Wenn eine Sitzung abgeschlossen ist, reißen Sie die Kunststofftasche auf, um den USB-Steckverbinder freizulegen und ihn an Ihren PC anzuschließen. Verwenden Sie die kostenlose EasyLog CC-Software für Windows, um die Daten herunterzuladen und grafisch darzustellen und dann Ihren Logger für den nächsten Einsatz zu nutzen. Hinweis Die Software EasyLog CC ist frei verfügbar für den Einsatz mit den Kühlketten-Datenloggern der Serie EL-CC-1. Sie ist kompatibel mit Windows XP, 7, 8 und 10. Sie ist nicht kompatibel mit Mac oder Linux. Link zum Software-Download https://www. Lascar Elektronik. COM/Software/EasyLog-cold-chain/ Lieferumfang AA-Batterie, Messleitungen und WandmontageclipEigenschaften und VorteileDie Messbereiche liegen zwischen -30 °C und 60 °C (-22 °F bis 140 °F) Die Temperaturmessgenauigkeit beträgt ±0,5 °C. 3 Datenlogger zur Überwachung von Kühlgut, Gefriergut und reifenden Waren Die Anzahl der Messwerte pro Kanal beträgt 32600 Keine Einrichtung erforderlich. Protokollierung mit einem Tastendruck zum Starten Vorkonfiguriert mit entsprechenden Abtastraten und Alarmschwellen für jede Anwendung Der Akku ist für mehr als 12 Monate wiederverwendbar Exportoptionen umfassen PDF, Microsoft Excel und JPEGAnwendungenTemperaturüberwachung im Kühlschrank Kühlkette in der NahrungsmittelindustrieZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
Modellnummer:
EL-CC-1-001
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+60 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Messwerte je Kanal:
32600
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, 9107068, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELCC1001, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,42*
€ 24,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,43*
€ 24,48*
€ 5,90*
ab € 17,41*
€ 28,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-CC-BAG
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.