Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen; ±0,5°C; Stromversorgung: Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Temperaturen; ±0,5°C; Stromversorgung: Batterie
Datenlogger; Temperaturen; ±0,5°C; Stromversorgung: Batterie
Artikel-Nr.:
     2805-EL-CC-1-001
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-CC-1-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Hersteller: LASCAR
Stromquelle: Batterie
Dichtheitsklasse: IP67
Interface: USB
Messwertspeicher: 32600
Messgerät-Eigenschaften: Status des Arbeitsmodus: LED;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten High Alarm 8°C, Low Alarm 2°C;Abtastfrequenz je 10min.
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Anwendung der Messgeräte: gekühlte Waren
Temperaturmessbereich: -30...60°C
Herstellerserie: EasyLog
Bediente Formate: JPG;PDF;EXCEL
Messung: Temperaturen
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,35*
€ 24,22*
€ 8,95*
ab € 16,35*
€ 24,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 28,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
EL-CC-BAG
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.