Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding Whiteboard-Marker Rund, 20 Stk., Schwarz, 1,5 → 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Edding Whiteboard-Marker Rund, 20 Stk., Schwarz, 1,5 → 3 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9106980
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     6531001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Farbe = Schwarz
Farben enthalten = Schwarz
Spitzenform = Rund
Spitzengröße = 1,5 → 3 mm
Anzahl der enthaltenen Marker = 20

Packung mit 20 Stück. Permanentmarker edding 2000c. Der Permanentmarker Edding 2000c ist der bevorzugte Stift für die permanente Beschriftung und für Markierungen auf fast allen alltäglichen Oberflächenmaterialien. Sei es auf Kartons, Kunststoffdeckeln oder Glasbehältern; seine schnell trocknende Tinte ist sowohl wasser- als auch verschmierfest. Langlebige, geruchsarme, wasserfeste, schnell trocknende Tinte mit hoher Abriebfestigkeit Sofort nutzbar Strichstärke: 1,5–3 mm Rundstiftspitze Nachfüllbare/austauschbare Spitzen: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Farben enthalten:
Schwarz
Spitzenform:
Rund
Spitzengröße:
1,5 → 3 mm
Anzahl der enthaltenen Marker:
20
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding whiteboardmarker 1,5-3mm schwarz, flipchart-marker edding, flipchart marker, 9106980, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Whiteboard-Stifte, Edding, 6531001, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, White Board Pens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.