Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Schubladenmagazin Schwarz, 6 Einschübe, 208mm x 325mm x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Schubladenmagazin Schwarz, 6 Einschübe, 208mm x 325mm x 90mm
RS PRO Kunststoff Schubladenmagazin Schwarz, 6 Einschübe, 208mm x 325mm x 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9096996
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9096996
EAN/GTIN:
     5056112257172
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 6
Gehäusematerial = Kunststoff
Höhe = 208mm
Breite = 325mm
Tiefe = 90mm
Transparenter Einschübe = Ja
Einschubmaterial = Kunststoff
Kipp-Einschübe = Ja
Farbe = Schwarz
Wandmontage = Nein

Koppelbare Schränke von RS mit neigbaren Schubladen. Die koppelbaren Schränke von RS ermöglichen es Ihnen, Ihre eigene Lösung für Ihre Aufbewahrungsanforderungen herzustellen. Der Schränke sind mit 4, 6 und 8 neigbaren Schubladen ausgestattet, und es gibt eine 16-teilige Version mit reinen Zugschubladen. Sie können auf jeder beliebige Größe und Kombination erweitert werden und ergeben so einen modularen, erweiterbaren Arbeitsplatz. Eigenschaften und Vorteile Eine Serie von koppelbaren Schränken für den Einsatz in Werkstatt, Garage, Schuppen oder Haushalt. Neigbare Schubladen sind ideal zur Aufbewahrung von kleinen Teilen wie Befestigungselementen und kleinen Bauteilen Der Schrank ist auf allen Seiten koppelbar, womit er einfach modular erweitert werden kann Aus robustem und haltbarem Kunststoff Leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Einschübe:
6
Gehäusematerial:
Kunststoff
Höhe:
208mm
Breite:
325mm
Tiefe:
90mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Einschubmaterial:
Kunststoff
Kipp-Einschübe:
Ja
Farbe:
Schwarz
Wandmontage:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, 9096996, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, G0106, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,89*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.