Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Grau, 30 Einschübe, 290mm x 310mm x 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Grau, 30 Einschübe, 290mm x 310mm x 180mm
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Grau, 30 Einschübe, 290mm x 310mm x 180mm
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Grau, 30 Einschübe, 290mm x 310mm x 180mm
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Grau, 30 Einschübe, 290mm x 310mm x 180mm
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Grau, 30 Einschübe, 290mm x 310mm x 180mm
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Grau, 30 Einschübe, 290mm x 310mm x 180mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9096934
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9096934
EAN/GTIN:
     5056112256984
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 30
Gehäusematerial = Polypropylen
Höhe = 290mm
Breite = 310mm
Tiefe = 180mm
Transparenter Einschübe = Ja
Einschubmaterial = PS
Kipp-Einschübe = Ja
Farbe = Grau
Wandmontage = Nein

Kunststoffschubladenschrank von RS Pro. Diese Kunststoffschränke von RS Pro sind ideal für alle Ihre täglichen Aufbewahrungsanforderungen. Sie bestehen aus einem verschleißfesten Kunststoff mit galvanisierten Stahlregalen, wodurch diese Einheiten Durable und langlebig sind. Sie sind ideal für die Lagerung aller Ihrer Kleinteile sowie für einen einfachen Zugang. Die einzelnen Schubladen sind klar und im geschlossenen Zustand leicht zu sehen, und es gibt genügend Platz, um die mit diesem Gerät gelieferten Etiketten bei Bedarf deutlich zu sehen. Eigenschaften und Vorteile. Versionen mit einer Höhe von 290 mm und 550 mm erhältlich Versionen mit 4 bis 60 Schubladen, die alle Ihre Anforderungen erfüllen Schrank aus grauem Polypropylen (PP) Schubladen aus kristallklarem Polystyrol (PS) Ablagen aus verzinktem Stahl Temperaturtoleranz (-40 bis +55 °C) Selbstklebende Etiketten für jede Schublade im Lieferumfang enthalten Flexible und effiziente Aufbewahrung. Anwendungen. Diese Kunststoff-Aufbewahrungsschränke sind ideal für den Einsatz in den folgenden Anwendungen:. Werkstätten Autowerkstätten Fabriken. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Einschübe:
30
Gehäusematerial:
Polypropylen
Höhe:
290mm
Breite:
310mm
Tiefe:
180mm
Transparenter Einschübe:
Ja
Einschubmaterial:
PS
Kipp-Einschübe:
Ja
Farbe:
Grau
Wandmontage:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, kleinteilemagazin 60-teilig, klarsicht-magazin, rs pro kleinteilemagazin, 9096934, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, 2903RSPro, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 80,57*
€ 98,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 109,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,90*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.