Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sloan LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 24V dc, Montage-Ø 6.2mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9093931
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     1888S1G1G51ND
EAN/GTIN:
     5059045276562
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 6.2mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP68
Blendenform = Versenkt
Nennstrom = 20mA
Intensität = 10320mcd
Länge = 21.6mm

Bündige IP68-geschützte 6,2-mm-LED-Anzeigen von Sloan, Serie 188. Produktbeschreibung Bündige 6,2-mm-Signalleuchten von Sloan haben ein Messingchassis und sind mit geschwärzter Oberfläche und mit Nickeloberfläche erhältlich. Die beeindruckende Schutzart IP68 bedeutet, dass diese Anzeigen abgedichtet und wasserdicht sind. Diese Anzeigen sind in fünf Farben erhältlich und mit der Einfassung für eine bündige Montage bieten sie eine großartige Oberfläche und einen praktischen Nutzen für ein Panel. Eigenschaften und Vorteile Einfassung für bündige Montage. Messinggehäuse. In schwarz und mit Nickeloberfläche erhältlich. 6,2 mm. Integrierter Widerstand. Informationen zur Produktanwendung. Sloan-Anzeigen sind ideal für Panelhersteller und alle anderen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
6.2mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP68
Blendenform:
Versenkt
Nennstrom:
20mA
Intensität:
10320mcd
Länge:
21.6mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe grün 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 9093931, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Sloan, 1888S1G1G51ND, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.