| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9093862 Herst.-Nr.: 1782816G1G81NCL1 EAN/GTIN: 5059045143994 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 5 → 28V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 8.2mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP68 Blendenform = Erhaben Nennstrom = 20mA Intensität = 32500mcd Länge = 28mm
IP68-geschützte 8,2-mm-LED-Anzeigen mit gewölbter Streuscheibe von Sloan, Serie 174/178. Produktbeschreibung 8,2-mm-LED-Signalleuchten von Sloan bieten ein Messingchassis und sind sowohl mit geschwärzter Oberfläche als auch mit Nickeloberfläche erhältlich. Sowohl Serie 174 als auch 178 bieten Schutzart IP68 und sind vollständig abgedichtet und wasserdicht. Diese Anzeigen von Sloan werden mit einem integrierten Widerstand und einer gewölbte LED-Kappe geliefert und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Eigenschaften und Vorteile Schutzart IP68 Verdrehsicherung. Verschiedene Farben lieferbar. Informationen zur Produktanwendung. Sloan Anzeigen sind ideal für Panelhersteller und alle anderen Anzeigen. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 5 → 28V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 8.2mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP68 | Blendenform: | Erhaben | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 32500mcd | Länge: | 28mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 28v grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 9093862, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Sloan, 1782816G1G81NCL1, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |