Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 5453 Gewebeband, Glasfaser Filamentband bronzefarben, 0.21mm x 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9093770
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5453 50mmx33m
EAN/GTIN:
     5059041238885
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Farbe = bronzefarben
Breite = 50mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Glasfaser Gewebe
Stärke = 0.21mm
Klebermaterial = Silikon
Haftfestigkeit = 5,6 N/cm
Reißdehnung = 5%
Zugfestigkeit = 306.5N/cm
Finish = Glas
Betriebstemperatur max. = +260°C
Betriebstemperatur min. = -73°C
Modellnummer = Scotch 5453

3M-Glasgewebeband 5453 Braun, 50 mm x 33 m. Das 3M TM 5453 ist ein hochwertiges braunes PTFE-Glasgewebeband, das eine glatte Oberfläche auf Prozessmaschinen bietet und einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten bietet. Die gewebte Glasunterlage enthält PTFE, das sich hervorragend als chemikalienbeständig eignet und eine hohe Wärmebeständigkeit aufweist, was sie für heiße Dichtungsmaschinen oder Pressmaschinen nützlich macht. Das Band 5453 von 3M ist das, was Sie für hochfeste Anwendungen benötigen, die eine lange Lebensdauer erfordern. Bietet eine Durable Lösung, um die Ansammlung von Verpackungslinien zu reduzieren. Ein großer Temperaturbereich von 73 °C bis 260 °C macht ihn für Hochtemperaturanwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertige glasfaserverstärkte Rückseite sorgt für eine höhere Zugfestigkeit und Beständigkeit gegen Risse und Löcher als typische Bänder mit PTFE-Folie Silikonklebstoff bietet eine hohe Temperaturbeständigkeit und lange Alterung Bietet eine antihaftfreie, reibungsarme Oberfläche auf Wärmeabdichtungs- und Verpackungsgeräten Dickere Rückseite verlängert die Lebensdauer über dünnere Versionen bei Abrieb und Verschleiß Funktioniert unter einem großen Temperaturbereich, einschließlich bis zu 500 °F/260 °C. Die sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme ermöglicht es dem Band, in vielen feuchten Umgebungen zu funktionieren Durch die ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit kann das Band anspruchsvollen Anwendungen standhalten. Typische Anwendungen:. Er wird hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrt, in der Automobilindustrie, im militärischen Bereich, in der Dacheindeckung, in Spezialfahrzeugen und im Schiffbau für Stoffspleißen, Verschließen und Abdichten von Platten, in robuster Ausführung zum Abdecken, Bündeln, Halten und Aufwickeln von Kabelbäumen verwendet. Häufig gestellte Fragen. Wie lang ist die Lagerfähigkeit dieses Bandes?. Diese Bänder haben in der Regel eine Lagerfähigkeit von 24 Monaten, wenn sie korrekt ab dem Versanddatum des Herstellers gelagert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
bronzefarben
Breite:
50mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Glasfaser Gewebe
Stärke:
0.21mm
Klebermaterial:
Silikon
Haftfestigkeit:
5,6 N/cm
Reißdehnung:
5%
Zugfestigkeit:
306.5N/cm
Finish:
Glas
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Betriebstemperatur min.:
-73°C
Modellnummer:
Scotch 5453
Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, scotch panzerband, duck tape, panzerband braun, 9093770, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 545350mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,87*
€ 763,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,21*
€ 742,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,62*
€ 700,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 565,07*
€ 672,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,69*
€ 657,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 541,18*
€ 644,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,57*
€ 627,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.