Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Loser Bolzenanker mit Mantel M8, Ø 14mm x 50mm Stärke 40mm max. Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Loser Bolzenanker mit Mantel M8, Ø 14mm x 50mm Stärke 40mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9086909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9086909
EAN/GTIN:
     5056112254386
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Arztkittel
Gewindegröße = M8
Typ = Ankerdübel frei
Länge = 50mm
Befestigungslochdurchmesser = 14mm
Fixierungsstärke max. = 40mm
Material = Stahl

Schirmanker – Loser Bolzen. Der drehmomentgesteuerte Schildanker eignet sich für den Einsatz in Beton und massivem Mauerwerk. Loser Schirmankerbolzen aus Kohlenstoffstahl Verzinkt und gelb passiviert, mind. 5 μm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Typ:
Ankerdübel frei
Länge:
50mm
Befestigungslochdurchmesser:
14mm
Fixierungsstärke max.:
40mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, ankerbolzen m8 x 60 verzinkt, ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen m8, 9086909, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJALB0840, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,14*
€ 22,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,44*
€ 21,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,70*
€ 19,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,42*
€ 18,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,00*
€ 17,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,21*
€ 14,53
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 13X17
ab € 8,33*
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 12,03*
Zubehör
RS Pro
9086810
ab € 9,28*
Zubehör
RS Pro
6681015
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.