Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron WL Endschalter, Rollenhebel, SPST, Schließer/Öffner, IP 67, 10A Anschluss M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron WL Endschalter, Rollenhebel, SPST, Schließer/Öffner, IP 67, 10A Anschluss M20
Omron WL Endschalter, Rollenhebel, SPST, Schließer/Öffner, IP 67, 10A Anschluss M20
Artikel-Nr.:
     108EL-9083287
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     WLCA12-Y-N
EAN/GTIN:
     5059039362868
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Wechselspannung max. = 500V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = M20
Serie = WL
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 40mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Einbaulage = Rückseite, VorderseiteOperations

UL, CSA. Universal-Endschalter Serie WL. Öldichtes, wasserfestes und staubdichtes Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP67 Zwei Sätze von Schnappkontakten: Öffner und Schließer Kontaktbelastbarkeit: 10 A (I ;sub>th ;/sub>250 V AC) max. 600 V AC, 250 V DC Drehkopf mit vier Positionen Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +80 °C Positions-Indikatorplatte für einfache Wartung Leitungseinführung PG13,5
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Wechselspannung max.:
500V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
M20
Serie:
WL
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Einbaulage:
Rückseite, VorderseiteOperations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip67, antriebskopf schwenkhebel, omron endlagenschalter, 9083287, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, WLCA12YN, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,24*
€ 80,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 101,08*
€ 5,90*
ab € 104,90*
€ 146,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.