Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VZ100, M5 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Feder/Magnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9076615
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VZ110-5MOZ-M5-Q
EAN/GTIN:
     5059039803064
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = M5
Betätigungsart = Feder/Magnet
Serie = VZ100
Montageart = Gehäuseanschluss
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.35W
Betriebsdruck min. = 0bar
Konfiguration = Öffner
Standardgewinde = Metrisch

M5, 1/8-Zoll-Ventile der Serie VZ. SMC-Magnetventile der Serie VZ sind pneumatische Steuerungsventile mit 3 Anschlüssen und Gummidichtungen. Die Serie VZ hat einen niedrigen Energieverbrauch, der eine direkte Steuerung über eine SPS und eine max. Ansprechzeit von 15+ms ermöglicht. Sie können einzeln oder mit einem Verteiler montiert werden und verfügen über einen nicht verriegelnden manuellen Überdruckschutz. Staubdicht Gummidichtungen
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
M5
Betätigungsart:
Feder/Magnet
Serie:
VZ100
Montageart:
Gehäuseanschluss
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.35W
Betriebsdruck min.:
0bar
Konfiguration:
Öffner
Standardgewinde:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 9076615, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VZ1105MOZM5Q, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,87*
€ 41,03*
3 Tage
40
€ 8,90*
ab € 31,80*
€ 41,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,95*
€ 43,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.