Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SV1000 Pneumatik-Magnetventil 24V dc, Magnet/Magnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9076567
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SV1100-5FUD
EAN/GTIN:
     5059039803934
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Funktion = 5/2
Betätigungsart = Magnet/Magnet
Serie = SV1000
Montageart = Steckbar
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.6W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur min. = -10°C

SMC-Das interne Vorsteuermagnetventil der SMC SV1000-Serie mit 5/2 Anschlüssen hat einen Betriebsdruck zwischen -100 kPad und 0,7 MPa. Er wurde entwickelt, um die Installation und Änderungen zu vereinfachen, indem er einen Mehrfachsteckverbinder anstelle der herkömmlichen Kabeldrähte für die interne Verteilerverdrahtung verwendet. Es verfügt über Kassetten-Basisverteiler, die eine große Flexibilität bieten, und modifizierte Abschnitte können mit einem einfachen Entriegelungsmechanismus hinzugefügt werden. Für ultimative Flexibilität sind auch herkömmliche Verteilerblöcken mit Zuganker erhältlich. Der Einsatz von 34-poligen Steckverbindern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Doppelmagneten.Eigenschaften und VorteileCoil Nennspannung beträgt 24 V dc 2-Positionen-Einzelbetätigung Licht-/Überspannungsableiter Betriebstemperatur zwischen -10 °C und 50 °C. Schlitz mit Druckdrehverriegelung Die Ansprechzeit bei 0,5 MPa beträgt 18 Millisekunden oder wenigerZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Betätigungsart:
Magnet/Magnet
Serie:
SV1000
Montageart:
Steckbar
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.6W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 9076567, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SV11005FUD, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,76*
€ 51,35*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 40,38*
€ 52,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,03*
€ 55,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.