Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Motor Driver IC IR2125STRPBF, 3.3A, SOIC, 16-Pin, DC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon Motor Driver IC IR2125STRPBF, 3.3A, SOIC, 16-Pin, DC
Artikel-Nr.:
     108EL-9074965
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2125STRPBF
EAN/GTIN:
     5059043252421
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC
IGBT Collectorstrom max. = 3.3A
Kollektor-Emitter-Spannung = 500 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 12 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Motorsteuerungen und -Treiber, Infineon
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC
IGBT Collectorstrom max.:
3.3A
Kollektor-Emitter-Spannung:
500 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
12 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9074965, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Infineon, IR2125STRPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.