Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RG179 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 25m, Aussen ø 3mm, Braun


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RG179 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 25m, Aussen ø 3mm, Braun
RS PRO RG179 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 25m, Aussen ø 3mm, Braun
Artikel-Nr.:
     108EL-9060616
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9060616
EAN/GTIN:
     5056112252160
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = RG179
Außendurchmesser = 3mm
Certification RPC = Fca
Impedanz = 75 Ω
Dämpfung = 78,7 dB @ 1000 MHz
Länge = 25m
Mantelfarbe = Braun
Litzentyp = Litze
Betriebstemperatur max. = +200°C

MIL-C-17F, MIL-C-17G. RG179 FEP. Ein doppelt geschirmtes RG179-Koaxialkabel mit einer fluorierten Ethylenpropylen-Ummantelung, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen ätzende Chemikalien bietet. Eigenschaften und Vorteile · Doppelt versilbertes Kupfergeflecht · Hohe Nenntemperatur: –70–200 °C
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
RG179
Außendurchmesser:
3mm
Certification RPC:
Fca
Impedanz:
75 Ω
Dämpfung:
78,7 dB @ 1000 MHz
Länge:
25m
Mantelfarbe:
Braun
Litzentyp:
Litze
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, koaxialinstallationskabel 25m, 9060616, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, RG179DT25, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,29*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 4,0916* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 133,44*
€ 158,79
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 132,22*
€ 157,34
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 125,16*
€ 148,94
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 116,34*
€ 138,44
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 102,29*
€ 121,73
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R317005000
ab € 28,60*
Zubehör
Radiall
R316007000
ab € 10,60*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.