Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SCR Zweifachthyristormodul 320A A 43a 1600V 9500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9056188
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT 273/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
On-State Strom durchschnittlich = 320A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = A 43a
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 9500A
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 500mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 115 x 50.3 x 52mm
Betriebstemperatur max. = +130 °C

Bauelement mit UL-Zulassung. Dual-Thyristormodule, Serie SKKT SEMIPACK 3, Semikron. Dual-Reihen-Thyristor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
320A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
A 43a
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
9500A
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
500mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
115 x 50.3 x 52mm
Betriebstemperatur max.:
+130 °C
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 9056188, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Semikron, SKKT27316E, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,99*
€ 312,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 258,01*
€ 307,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.