Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SCR Zweifachthyristormodul 50A A 46 1600V 1500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Semikron SCR Zweifachthyristormodul 50A A 46 1600V 1500A
Artikel-Nr.:
     108EL-9056106
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT 57/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
On-State Strom durchschnittlich = 50A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = A 46
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 1500A
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 250mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 93 x 20 x 30mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 15mA

Bauelement mit UL-Zulassung. Dual-Thyristormodule, Serie SKKT SEMIPACK 1, Semikron. Doppeltransistoren
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
50A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
A 46
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
1500A
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
250mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
93 x 20 x 30mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
15mA
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 9056106, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Semikron, SKKT5716E, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
€ 14,99*
ab € 27,98*
€ 45,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,50*
€ 60,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.