Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Brückengleichrichter, 3-phasig 800V Tafelmontage A 46 7-Pin 15mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Semikron Brückengleichrichter, 3-phasig 800V Tafelmontage A 46 7-Pin 15mA
Artikel-Nr.:
     108EL-9056018
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD 31/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = A 46
Pinanzahl = 7
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.5kA
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Stoßspitzensperrstrom = 15mA
Länge = 93mm
Breite = 20mm

Dreiphasige Brückengleichrichter, SEMIPONT®-Serie 1. 3600 V ;sub>eff. ;/sub> Isolierte Metallbodenplatte Oberflächenmontage mit zwei Schrauben Flachsteckeranschlussklemmen mit Lötspitzen Für Schwall-Löten geeignet
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
A 46
Pinanzahl:
7
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.5kA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Stoßspitzensperrstrom:
15mA
Länge:
93mm
Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter semikron, brückengleichrichter, 9056018, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKD3108, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 14,99*
ab € 17,58*
€ 31,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,44*
€ 32,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,07*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,34*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.