Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 508TX Ethernet-Switch, 8 x RJ45 für DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Red Lion 508TX Ethernet-Switch, 8 x RJ45 für DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-9055393
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     508TX-A
EAN/GTIN:
     5059045500780
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
RJ45-Anschlüsse = 8
Montage = DIN-Hutschiene
Serie = 508TX
Betriebstemperatur max. = +85°C
Versorgungsspannung max. = 30V dc
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie 500-A – Überwachte Prozesskontrollschalter. Die überwachten industriellen Ethernet-Switches der Serie 500-A von Red Lion bieten Netzwerkleistungsüberwachung mit Modbus- oder N-View-Überwachungstechnologie. Diese robusten kompakten Schalter sind für betriebskritische Anwendungen geeignet und bieten kostengünstige Netzwerküberwachungsoptionen, die direkt in jedes industrielle Steuerungssystem integriert werden können. Überwachte Prozesskontrollschalter 500-A Erweiterte Verwaltungsfunktionen umfassen IGMP-Snooping, VLAN, QoS und Port Mirroring N-View-Überwachung ermöglicht Schalterdiagnose in Echtzeit Metallgehäuse DIN-Hutschienenmontage
Weitere Informationen:
RJ45-Anschlüsse:
8
Montage:
DIN-Hutschiene
Serie:
508TX
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Versorgungsspannung max.:
30V dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 9055393, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk-Hubs, Red Lion, 508TXA, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1.043,64*
€ 1.140,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.092,94*
€ 1.234,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,64*
€ 1.469,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,51*
€ 1.458,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,03*
€ 1.412,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,24*
€ 1.335,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,94*
€ 1.300,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.