| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9054570 Herst.-Nr.: 1555 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = BeagleBone Black Farbe = Schwarz Abmessungen Außen = 27.5 x 62 x 92mm Gehäusematerial = ABS
Entwicklungsplatinen sind NICHT im Lieferumfang enthalten. Gehäuse BeagleBone und BeagleBoard. Diese Gehäuse wurden passend bearbeitet für die beliebten Entwicklungsplatinen BeagleBoard und BeagleBone Black. Sie sind wahlweise aus schwarzem, grauem oder durchscheinend blauem Universal-ABS-Kunststoff mit einer matt texturierten Oberfläche gegossen. Das Gehäuse ist passend für E/A-Steckverbinder und häufig verwendete Bedienelemente und/oder LEDs bearbeitet. Die schwarzen und durchscheinend blauen Kunststoffgehäuse umfassen schwarze selbstschneidende Schrauben, und das graue Kunststoffgehäuse umfasst vernickelte selbstschneidende Schrauben. Ebenfalls enthalten sind vier (4) selbstklebende Gummifüße und eine Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | BeagleBone Black | Farbe: | Schwarz | Abmessungen Außen: | 27.5 x 62 x 92mm | Gehäusematerial: | ABS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9054570, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Gehäuse für Entwicklungsplatinen, ADAFRUIT INDUSTRIES, 1555, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Development Board Enclosures |
| | |
| |