Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT160 Gewebeband, Gelb, 0.33mm x 25mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9054223
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Gelb
Breite = 25mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.33mm
Klebermaterial = Naturgummi
Haftfestigkeit = 3,5 N/cm
Reißdehnung = 8%
Zugfestigkeit = 85N/cm
Finish = Matt
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Modellnummer = AT160

Klebeband Advance TapesDas Advance Tapes schwarz extrudierte matte Gewebeband hat eine wasserdichte Oberfläche und ist mit einem weißen, druckempfindlichen, aggressiven Klebstoff beschichtet. Dieses Band ist 0,33 mm dick, 25 mm breit und 50 m lang.Eigenschaften und VorteileDie Bruchlast beträgt 85 N/cm Die Dehnung beträgt 8 % Leicht zu reißen und abzuwickeln An komplizierte Formen anpassbar Wasserbeständige Oberfläche Gute Abriebfestigkeit Nicht-korrosiver KlebstoffAnwendungenBuchbinden Farbcodierung, Abdichten von Munitionskästen und Notfallreparaturband für die Streitkräfte Spleißen und Verbindung während des Herstellungsprozesses Schutz von Turbinenschaufeln während der Nachrüstung Verbindung von robusten Polyethylenplatten und Wandplatten Steinschlagschutz (AML)ZertifizierungenDEF STAN 81-25/4
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Breite:
25mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.33mm
Klebermaterial:
Naturgummi
Haftfestigkeit:
3,5 N/cm
Reißdehnung:
8%
Zugfestigkeit:
85N/cm
Finish:
Matt
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Modellnummer:
AT160
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband 25mmx50m, duck tape, panzer-band gelb, 9054223, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Advance Tapes, AT160, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.