Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9054194
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duck Tape
Duct Tape
Panzer-Band
Panzer-Tape
Klebebandtyp = Gewebeband
Breite = 19mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.33mm
Klebermaterial = Naturgummi
Haftfestigkeit = 3,5 N/cm
Reißdehnung = 8%
Zugfestigkeit = 85N/cm
Finish = Matt
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Modellnummer = AT160

Gemäß DEF STAN 81-25/4. AT160 – Hochleistungs-Gewebeband mit Mehrfachbeschichtung. AT160 ist ein extrudiertes Polyethylen-Gewebeband mit matter Oberfläche und einer wasserdichten Beschichtung sowie einem druckempfindlichen Klebstoff. Mehrfach beschichtetes wasserundurchlässiges Gewebeband Sehr gute langfristige Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse im Freien Sehr stabil An komplizierte Formen anpassbar Gute Abrieb- und Durchstoßfestigkeit Beschreibbare Oberfläche Nicht-korrosiver Klebstoff Mattierte Oberfläche. Anwendungsbereich. Buchbinden Farbcodierung, Abdichten von Munitionskisten und Notreparaturband für das Militär Spleißen und Verbindung während des Herstellungsprozesses Schutz von Turbinenschaufeln während der Nachrüstung Verbinden von robusten Polyethylenplatten und Wandtafeln Steinschlagschutz (AML)
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Breite:
19mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.33mm
Klebermaterial:
Naturgummi
Haftfestigkeit:
3,5 N/cm
Reißdehnung:
8%
Zugfestigkeit:
85N/cm
Finish:
Matt
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Modellnummer:
AT160
Weitere Suchbegriffe: Panzerband, Panzertape, panzerband 50m, duck tape, advance tapes panzerband, 9054194, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Advance Tapes, AT160, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.