Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2Ah, geringe Selbstentladung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2Ah, geringe Selbstentladung
RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2Ah, geringe Selbstentladung
RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2Ah, geringe Selbstentladung
Artikel-Nr.:
     108EL-9053781
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9053781
EAN/GTIN:
     5056112251835
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 2Ah
Verpackungseinheit = 8
Chemie = NiMH
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -10 → +65°C
Geringe Selbstentladung = Ja
Anschlusstyp = Standard

NiMH-Akkus mit geringer Selbstentladung von RS Pro. Wir stellen vor: Der RS Pro NiMH-Akku, ideal als kostengünstige und umweltfreundliche Batterielösung für kleine elektrische Geräte wie Steuerungen, Sicherheits- und Sicherheitsgeräte und vieles mehr. Diese Akkus von RS Pro sind extrem vielseitig und bieten eine hohe Qualität mit hervorragender Leistung und einer lang anhaltenden Nutzung zwischen den Ladevorgängen. Sie sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen wie professionellen Aufgaben und dem täglichen Haushaltsgebrauch geeignet und für den Einsatz mit den meisten NiMH-Ladegeräten kompatibel, womit diese RS Pro Akkus die erste Wahl für Ihre Akkuanforderungen sind. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese RS Pro NiMH-Akkus (Nickel-Metallhydrid) sind wiederaufladbar und haben eine lange Lebensdauer und bieten ein größeres Vertrauen in das verwendete Gerät ;/li> ;li>Jede Batterie hat eine lange Lagerfähigkeit und Lebensdauer von bis zu 500 Ladezyklen (je nach ausgewählter Batteriegröße), um sicherzustellen, dass die Batterie so lange wie möglich mit der besten Leistung hält ;/li> ;li>NiMH-Akkus sind eine umweltfreundliche Alternative zu NiCd-Akkus und können im Rahmen des Batterierecyclingprogramms recycelt werden ;/li> ;li>Ideal für Geräte mit hoher Stromaufnahme wie Digitalkameras oder Geräte, die über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich genutzt werden, wie z. B. Spiele-Controller oder tragbare Prüfgeräte ;/li> ;li>Der Akku ist mit jedem NiMH-Akkuladegerät kompatibel ;/li> ;li>Erhältlich in anderen Batteriegrößen - D, C, AA und AAA ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Akkus sind Batterien, die in einer Vielzahl von Größen erhältlich sind, abhängig von der Anwendung, für die sie verwendet werden. Sie kombinieren die "Einsatzbereit"-Funktion von Alkali-Mangan-Batterien mit dem Vorteil, dass sie als umweltfreundlichere und kostengünstigere Option zu herkömmlichen, einmaligen Batterien aufgeladen und wiederverwendet werden können. Akkus sind mit den meisten NiMH-Ladegeräten kompatibel und eignen sich ideal für Geräte mit mittlerer bis hoher Stromaufnahme. Sie werden häufig zur Versorgung von Gegenständen wie:. ;ul> ;li>Rauchmelder ;/li> ;li>Transistorradios ;/li> ;li>Tragbare Prüfgeräte ;/li> ;li>Elektronisches Spielzeug und Controller ;/li> ;li>OEM-Anwendungen (medizinische, drahtlose Sicherheit, Sicherheit und industrielle Anwendungen) ;/li> ;li>Haushaltsgeräte wie schnurlose Telefone, elektrische Zahnbürsten und Uhren ;/li> ;/ul>. Wie werden Batterien gelagert?. Es wird empfohlen, Batterien von metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahlwolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln fernzuhalten, da sie bei Berührung eine potenzielle Brandgefahr darstellen können. Batterien sollten bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden. Wie sollten NiMH-Akkus entsorgt werden?. Alle Batterien sollten gemäß den empfohlenen Recycling- und Entsorgungsverfahren entsorgt werden. Sicherheitshinweis:. ;ul> ;li>Von Kindern fernhalten. ;/li> ;li>Schalten Sie die Akkus nicht parallel. ;/li> ;/ul>. Anleitung:. ;ul> ;li>Alle Batterien werden nur mit einer Restladung geliefert und sollten vor der Verwendung mit der Dauerladungsrate aufgeladen werden - sie sind nicht für den Einsatz vorgeladen ;/li> ;li>Installieren Sie die Batterien immer korrekt gemäß den Anweisungen ;/li> ;li>Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind ;/li> ;li>Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen ;/li> ;li>Nicht im Feuer entsorgen ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2Ah
Verpackungseinheit:
8
Chemie:
NiMH
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +65°C
Geringe Selbstentladung:
Ja
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2000mah, aa akku, aa akku 2000mah, 9053781, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, RS PRO, LSDAA2000mAh8PK, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,84*
€ 36,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,23*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,14*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.