Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 10Tage, 12 → 240V ac/dc, 3 Kont. Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 10Tage, 12 → 240V ac/dc, 3 Kont. Multifunktion
Lovato Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 10Tage, 12 → 240V ac/dc, 3 Kont. Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-9053460
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     TMM2
EAN/GTIN:
     5059039238965
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
zeitrelais lovato
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 10Tage
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Strom max. = 8A
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 104.7mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Verzögerungszeit = 25ms

Lovato Zeitverzögerungsrelais der Serie TM. Lovato erweitert die Produktpalette von elektronischen Zeitverzögerungsrelais mit neuen modularen Modellen der TM-Serie. Modelle mit Mehrfachskala 0,1 Sekunden - 100 Tage Großer Versorgungsspannungsbereich: 12-440 V Hervorragende Zeitgenauigkeit und Stabilität Immunität gegenüber industriellen Umgebungsgeräuschen Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C Robustes modulares Gehäuse gemäß DIN 43880, ein Modul 35 mm DIN-Schienenmontage oder Schraubbefestigung durch herausziehbare Clips Leiterquerschnitt: 0,2-4 mm² Zuverlässig unter den meisten Serverbetriebsbedingungen TMLS-Modell (zusätzliche Funktionen) Anschluss von bis zu 50 aufleuchtenden Schaltern (max.) Geeignet für 3- oder 4-adrige Systeme 1 Schiebeschalter für manuellen oder automatischen Betrieb (konstante Beleuchtung)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 10Tage
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Strom max.:
8A
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
104.7mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Verzögerungszeit:
25ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 9053460, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Lovato, TMM2, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,19*
€ 51,33*
€ 5,90*
ab € 46,69*
€ 73,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,42*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.