Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CMB Gleichtaktdrossel, 2 x 4 mH / 10 kHz, 2 x 140Ω, 1,5 A, 15.8 x 7.8 x 18mm, -40 °C → +125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9040287
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744821240
EAN/GTIN:
     5059042548730
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität = 2 x 4 mH
Serie = WE-CMB
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 2 x 140Ω
Maximaler Strom = 1,5 A
Abmessungen = 15.8 x 7.8 x 18mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gleichtaktdrosseln Würth Serie WE-CMB XS, M und XL. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB von Würth Elektronik sind eine kompakte Lösung mit hoher Unterdrückung asymmetrischer Störungen selbst bei niedrigen Frequenzen. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB bieten den höchstmöglichen Strom für ihre ultrakompakte Bauweise. Die Gleichtaktdrosseln WE-CMB bieten dank der integrierten Antikapazitäts-Wickeltechnik eine Breitband-Abschirmung. Eigenschaften und Vorteile:. Kompaktes Design. Klimaklasse: 40/125/21. IEC 60938-2. Entflammbarkeit: UL 49 V-0. Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C. Produktanwendungen:. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB sind ideal für die Unterdrückung von Gleichtaktrauschen und von Funkstörungen in Motoren. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzeingangs- und -ausgangsfilter, Leistungselektronik und die Filterung von Geräten ohne Erdungsanschluss. Anwendungsbereich. Leistungselektronik Netzleitung mit Ein- und Ausgangsfilter Zur Filterung von Geräten mit stabilem Erdungsanschluss HF-Unterdrückung in Motoren
Weitere Informationen:
Induktivität:
2 x 4 mH
Serie:
WE-CMB
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
2 x 140Ω
Maximaler Strom:
1,5 A
Abmessungen:
15.8 x 7.8 x 18mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, netzentstörfilter, 9040287, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 744821240, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 4,55*
1 Tag
310
€ 14,99*
ab € 2,24*
€ 5,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,76*
€ 5,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.