Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA2, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 33pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9040022
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA2B2C0G1H330J050BA
EAN/GTIN:
     5059041587211
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.55mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.55mm
Serie = CGA2
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kfz der CGA-Serie 0402 von TDK, C0G-Dielektrikum. Keramikkondensatoren (MLCCs) der Serie CGA von TDK stellen eine sehr zuverlässige Lösung dar. Nutzt Präzisionstechnologie. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen dielektrischen Keramikschichten, um eine hohe Kapazität zu ermöglichen. Diese MLCCs bieten einen niedrigen ESR, womit eine geringe Eigenerwärmung und ein hoher Restwelligkeitswiderstand gewährleistet sind. CGA-Mehrschicht-Keramikkondensatoren weisen außerdem niedrige ESL-Werte und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften auf. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit. Höhere mechanische Festigkeit. Überlegene Zuverlässigkeit. Garantierte Leistung im Ergebnis eines ausgereiften Fertigungsprozesses. Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika. Geeignet für die automatische Montage mit einem hohen Genauigkeitsgrad. Niedrige Streukapazität. Anwendungen:. Diese MLCCs sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören die Glättung von Autobatterieleitungen, Sensormodule und Motorsteuergeräte. Keramikkondensatoren der Serie CAG sind ideal für ABS-Systeme und Infotainmentsysteme in Kfz. Andere empfohlene Anwendungen umfassen intelligente Zähler, intelligente Netze, Solarwechselrichter, AC/DC-Akkuladegeräte, Anwendungen in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Kapazität:
33pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.55mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.55mm
Serie:
CGA2
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 9040022, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA2B2C0G1H330J050BA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0315*
1 Tag
unbekannt
10
€ 14,99*
ab € 0,00878*
€ 0,05401*
1
€ 5,90*
ab € 0,00998*
€ 0,10133*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0315*
€ 0,0375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C330J5GACAUTO
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.