Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components Drehschalter Kodierschalter 16-stellig Kupferlegierung 100 mA @ 5 V dc, bis +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9039779
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SA-7071B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Kodierschalter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 5 V dc
Lebensdauer mechanisch = 10000Operace
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 5V dc
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac

Drehcodierschalter Copal Serie SA-7000 (SMD). Die Serie SA-700 bietet eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl. Diese umfassen obere oder seitliche Einstellung, 10 oder 16 Positionen und J-Haken- oder Schwalbenschwanzmontage. SMD-Montage Flache Bauweise von 3,0 mm Leicht zu erkennen Bleifreies Lötverfahren
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Kodierschalter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 5 V dc
Lebensdauer mechanisch:
10000Operace
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
5V dc
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, codierschalter, nidec drehschalter, 9039779, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Nidec Components, SA7071B, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,42*
€ 49,2898
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.