Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 45V / 300A, 3-Pin TO-244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 45V / 300A, 3-Pin TO-244
Artikel-Nr.:
     108EL-9033526
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-301CNQ045PbF
EAN/GTIN:
     5059040791848
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
vishay diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-244
Dauer-Durchlassstrom max. = 300A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 900mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 16kA

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 50 A bis 400 A, Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind. Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-244
Dauer-Durchlassstrom max.:
300A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
45V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
900mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
16kA
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 9033526, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS301CNQ045PbF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.