Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Quad Optokoppler / NPN-Fototransistor-Out, 16-Pin SMD, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Quad Optokoppler / NPN-Fototransistor-Out, 16-Pin SMD, Isolation 5,3 kV eff
Artikel-Nr.:
     108EL-9032497
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILQ620GB-X009
EAN/GTIN:
     5059040790445
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max. = 1.3V
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Pins = 16
Gehäusetyp = SMD
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff

Optokoppler, AC-Eingang, Transistorausgang, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max.:
1.3V
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Pins:
16
Gehäusetyp:
SMD
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Weitere Suchbegriffe: 9032497, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, ILQ620GBX009, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,92*
€ 96,2948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,91*
€ 91,5229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,61*
€ 85,2159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,46*
€ 77,8974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.