Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 300 mW max, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9030772
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84C16-E3-08
EAN/GTIN:
     5059040796010
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = ±5%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 1 mA, 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 3.1 x 1.43 x 1.15mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 300 mW, BZX84-Serie, Vishay Semiconductor. Zener-Spannungstoleranz von 2 % (BZX84B) und ca. 5 % (BZX84C) SMD-Gehäuse: SOT-23
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
±5%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
1 mA, 5mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
3.1 x 1.43 x 1.15mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 9030772, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX84C16E308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.