Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9030732
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZT52B5V1-E3-08
EAN/GTIN:
     5059040795969
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 1 mA, 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 30Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie BZT52-V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
1 mA, 5mA
Zener Lastwiderstand max.:
30Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd diode, 9030732, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZT52B5V1E308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30000
15000
Frei Haus
ab € 0,0284*
€ 0,0414*
Lager 108
250
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1061*
1
€ 6,90*
ab € 0,0489*
€ 0,2645*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1061*
€ 0,1263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,0865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,081
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0545*
€ 0,0649
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 26,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.